Rögzítő lánc 2 ágú 3 m

Cikkszám: 086427 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Lánc ⌀ 10 mm
Hasznos hossz 3 m
Teherbírás WLL β = 0°– 45° 4 250 kg
Teherbírás WLL β = 45°– 60° 3 150 kg
Termék fajtája Rögzítő lánc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086427 3
EAN / GTIN 4032378140619
Gyártó száma H210SL3TYP1

Leírás

Kivitel:

Rögzítő lánc H jelöléssel (a Német Szakmai Szövetség engedélye).
Nagy szilárdságú láncfüggeszték villás fejű kampóval feketére festett lánccal.

Figyelem:

További méretek és kivitelek (pl. biztonsági teheremelő kampó) külön rendelésre szállíthatók.
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
    Hasznos hossz (m) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz