{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ cadena | 10 mm | |
Longitud útil | 3 m | |
Capacidad de carga WLL β = 0° − 45° | 4.250 kg | |
Capacidad de carga WLL β = 45° − 60° | 3.150 kg | |
Tipo de producto | Cadena de elevacion |
Številka izdelka | 086427 3 | |
EAN/GTIN | 4032378140619 | |
Številka proizvajalca | H210SL3TYP1 |