{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lánc ⌀ | 10 mm | |
Hasznos hossz | 4 m | |
Teherbírás WLL β = 0°– 45° | 4 250 kg | |
Teherbírás WLL β = 45°– 60° | 3 150 kg | |
Termék fajtája | Rögzítő lánc |
Cikkszám | 086427 A4 | |
EAN / GTIN | 2050002048805 | |
Gyártó száma | H210SL4TYP1(VKH-G) |