Rögzítő lánc 2 ágú A5 m

Cikkszám: 086427 A5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Lánc ⌀ 10 mm
Hasznos hossz 5 m
Teherbírás WLL β = 0°– 45° 4 250 kg
Teherbírás WLL β = 45°– 60° 3 150 kg
Termék fajtája Rögzítő lánc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086427 A5
EAN / GTIN 2050002048812
Gyártó száma H210SL5TYP1(VKH-G)

Leírás

Kivitel:

Rögzítő lánc H jelöléssel (a Német Szakmai Szövetség engedélye).
Nagy szilárdságú láncfüggeszték villás fejű kampóval feketére festett lánccal.
Rögzítő láncok, rövidíthető. A lánc hossza villásfejű rövidítő kampóval csökkenthető.

Figyelem:

További méretek és kivitelek (pl. biztonsági teheremelő kampó) külön rendelésre szállíthatók.
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
    Hasznos hossz (m) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz