Teljesen műanyag kábeldob

Cikkszám: 081108
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
16 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.
Nagy és kiváló minőségű, teljesen műanyag HEDI® kábeldob 290 mm átmérőjű dobbal és számos ergonómiai és biztonsági funkcióval.
  • 7 fokos dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.
  • Levehető kábeltartó és -megvezető az optimális kábelvezetéshez.
  • Vízelvezető mélyedések.
  • Lehajtható fogantyú a jobb- és balkezes használathoz a fel- és letekerés során.
  • Egyszerűen falra szerelhető.
  • Szabadtéren és nedves helyiségek történő tartós használatra is engedélyezett.
  • Innovatív design számos ergonómiával és biztonsági elemekkel.
  • Nem vezetőképes teljes műanyag szerkezet.
  • Extrém felhasználási területekre és környezethez alkalmas.
  • A dob 7°-os dőlésű a víz könnyebb lefolyása érdekében.
  • 3 év gyártói garancia.