Ejecución:
Los tambores de cables HEDI® son sinónimo de calidad “Made in Germany” y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita que el tambor gire accidentalmente. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica.
Bobina de cables de plástico HEDI® de gran tamaño y alta calidad con un diámetro de 290 mm y numerosas características ergonómicas y de seguridad.
- Inclinación de 7 grados para una mayor distancia al suelo y un uso cómodo.
- Soporte y guía de cables extraíble para una colocación óptima de los cables.
- Ranuras de drenaje de agua.
- Mango giratorio plegable para un manejo individual con la mano derecha e izquierda durante el rebobinado y desbobinado.
- Se puede montar fácilmente en pared.
- Homologación para el uso constante al aire libre y en locales húmedos.
- Diseño innovador con numerosas características de ergonomía y seguridad.
- Construcción de plástico macizo no conductor.
- Adecuado para entornos y ámbitos de aplicación extremos.
- Inclinación de 7° del tambor para mejorar la salida de agua.
- 3 años de garantía del fabricante.