Avvolgicavo interamente in plastica

Codice art.: 081108
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
6 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvolgicavo HEDI® sono sinonimo di qualità “made in Germany” e di una lunga durata. I corpi dell’avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L’interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali del tamburo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.
Avvolgicavo HEDI® di grandi dimensioni e di alta qualità, interamente in plastica, con un diametro del tamburo di 290 mm e numerose caratteristiche ergonomiche e di sicurezza.
  • Inclinazione di 7 gradi per una maggiore distanza da terra e un uso confortevole.
  • Supporto e guida per cavi rimovibili per un orientamento ottimale del cablaggio.
  • Scanalature per il drenaggio dell’acqua.
  • Manopola girevole pieghevole per l’utilizzo sia con la mano destra che con quella sinistra durante le fasi di avvolgimento e svolgimento.
  • Possibilità di facile montaggio a parete.
  • Omologata per l’impiego continuo all’aperto e in locali umidi.
  • Design innovativo con numerose caratteristiche ergonomiche e di sicurezza.
  • Struttura interamente in plastica non conduttiva.
  • Adatto per campi e ambienti di impiego estremi.
  • Inclinazione di 7° del tamburo per un migliore scarico dell’acqua.
  • Garanzia del produttore di 3 anni.