Exécution:
Les enrouleurs de câbles HEDI® sont synonymes de qualité “Made in Germany” et de longévité. Le corps de l’enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L’interrupteur d’arrêt de rotation intégré empêche toute rotation involontaire du tambour. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.
Grand enrouleur de câble HEDI® entièrement en plastique de haute qualité avec un diamètre de tambour de 290 mm et de nombreuses caractéristiques ergonomiques et de sécurité.
- Inclinaison à 7 degrés pour une plus grande garde au sol et un port confortable.
- Support et guide-câbles amovibles pour une gestion optimale des câbles.
- Rainures d’évacuation d’eau.
- Poignée repliable pour une utilisation individuelle à droite et à gauche lors de l’enroulement et du déroulement.
- Possibilité de fixation murale aisée.
- Agréés pour une utilisation permanente à l’extérieur et dans des pièces humides.
- Design innovant avec de nombreuses caractéristiques ergonomiques et de sécurité.
- Construction entièrement en plastique non conductrice.
- Convient aux zones et environnements d’utilisation extrêmes.
- Inclinaison à 7° de l’enrouleur pour une meilleure évacuation de l’eau.
- 3 ans de garantie du fabricant.