Malli:
HEDI®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinohjauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.
Suuri ja laadukas täysmuovinen HEDI®-kaapelikela, jonka kelan halkaisija on 290 mm ja jossa on lukuisia ergonomisia ja turvallisuusominaisuuksia.
- 7 asteen kallistus lisää maavaraa ja mahdollistaa mukavan kantamisen.
- Irrotettava kaapelinpidin ja -ohjain kaapelin optimaalista ohjausta varten.
- Vedenpoistourat.
- Taitettava kääntökahva, joka mahdollistaa oikean- ja vasemmanpuoleisen käytön johtoa sisään ja auki kelattaessa.
- Helppo kiinnittää seinään.
- Hyväksytty jatkuvaan käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.
- Innovatiivinen malli, jossa on lukuisa ergonomia- ja turvallisuusominaisuuksia.
- Ei-johtava täysin muovinen rakenne.
- Sopii äärimmäisiin käyttöalueisiin ja -ympäristöihin.
- Kelan 7°:n kallistus entistä parempaan vedenpoistoon.
- 3 vuoden valmistajan takuu.