Függő energia-elosztó 250AIR

Cikkszám: 081142 250AIR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP X4

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP X4
Típus 250AIR
Névleges teljesítmény 9,5 kW
Szélesség 227 mm
Mélység 212 mm
Magasság 305 mm
Sűrített levegős csiszolók száma 2
Energiaellátás Vezetékes
Csatlakozó aljzatok száma 250 V 6
Csatlakozó aljzatok száma 400 V/16 A 1
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Termék fajtája Energia elosztók
Bemenet csatlakozó típus F

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081142 250AIR
EAN / GTIN 4003644014965
Gyártó száma KVE601016L

Leírás

Kivitel:

Kimeneti csatlakozóaljzatok önzáró fedelekkel.
Kompakt függő energia-elosztó robusztus, keménygumival erősített házzal, helytakarékos és a rendet fenntartó feszültség- és sűrített levegő elosztáshoz.
  • Egyszerű kábel bevezetés húzás tehermentesítéssel.
  • Függesztő szem és masszív szerszámkampó.
  • Fröccsenő víznek ellenáll, IPX4.
2×1/4 col sűrített levegő-tömlőcsatlakozó, 2,5 m sűrített levegőtömlővel.

Funkció:

IP20: Védett ⌀ < 12 mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.
IPX4: Fröccsenő víz ellen minden irányból védett, azonban idegen testek vagy érintés ellen nem.

Figyelem:

Függő energia-elosztó Ethernet csatlakozóval külön rendelésre.