{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Termék fajtája | Gyors vastagságmérők | |
Méréstartomány | 0 mm - 30 mm | |
Leolvasás | 0,1 mm | |
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 0,05 mm | |
Mérőfelület ⌀ | 10 mm | |
Kinyúlás | 50 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz |
Cikkszám | 438280 0-30 | |
EAN / GTIN | 4031452200041 | |
Gyártó száma | 20004 |