Finomkijelzős villás idomszer mérőbetétek nélkül 30-80 mm

Cikkszám: 424904 30-80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 49,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 30 mm - 80 mm
Mérőtapintó szakasz 2,5 mm
Mérőerő 7,5 N
Méréstechnika analóg
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Finomkijelzős villás idomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 424904 30-80
EAN / GTIN 2050001053305
Gyártó száma 4451005

Leírás

Kivitel:

Mérő- és ellentapintó pontos kúpos furatokkal cserélhető mérőbetétek befogásához. Univerzálisan használható, ezáltal mindenféle mérési probléma megoldható.
Erős, kovácsolt acélkengyel hőszigeteléssel. Rozsdamentes, edzett acél üllő és ellentapintó. Rugós megtámasztású, a munkadarab bevezetéséhez karral visszahúzható üllő. A méréstartományban fogasléccel és recés csavarral beállítható ellentapintó. Beállítás mérőhasábokkal. Beállítható központosító ütköző a munkadarab közepére való beállításra. Állandó mérőerő a beépített mérőerő-rugónak köszönhetően. Minden 8 mm-es befogószárú kijelző készülékkel használható (az ár nem tartalmazza). Javasolt a 434674 sz. 25/0,5 és 50/1 méretű finomkijelzők alkalmazása. A munkadarab tűréseltérései a kijelző készüléken számszerűen leolvashatók.

Tartalom:

Finomkijelző nélkül, fa dobozban.

Opcionális tartozék:

Beállítási méretek, finomkijelző 434674 sz. Öntöttvas állvány, FK típusú mérőműszer tartó az emelő mozgás átviteléhez a mérőtengelyen, mérőbetétek.