{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány | 8 mm - 12 mm | |
Bevezetési átmérő | 8 mm | |
Min. beszúrási szélesség | 1,2 mm | |
Max. mérésmélység | 60 mm | |
Maximális terpesztési hossz | 4 mm | |
Termék fajtája | Furatmikrokátor |
Cikkszám | 435175 8-12 | |
EAN / GTIN | 2050001055705 | |
Gyártó száma | 19000002 |