{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány | 10 mm - 14 mm | |
Bevezetési átmérő | 10 mm | |
Min. beszúrási szélesség | 1,2 mm | |
Max. mérésmélység | 60 mm | |
Maximális terpesztési hossz | 4 mm | |
Termék fajtája | Furatmikrokátor |
Cikkszám | 435175 10-14 | |
EAN / GTIN | 2050001951373 | |
Gyártó száma | 19000003 |