ON furatmikrokátor hornyokhoz és beszúrásokhoz 6-8 mm

Cikkszám: 435175 6-8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 6 mm - 8 mm
Bevezetési átmérő 6 mm
Min. beszúrási szélesség 0,8 mm
Max. mérésmélység 60 mm
Maximális terpesztési hossz 2 mm
Termék fajtája Furatmikrokátor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 435175 6-8
EAN / GTIN 2050001055699
Gyártó száma 19000001

Leírás

Kivitel:

Furatmikrokátor hornyok és beszúrások méréséhez 5 mm maximális horonymélységig.
ON feszítő-tapintó fix felhasználási tartománnyal. HM éktűvel.

Figyelem:

530 mm méréstartományig külön ajánlatkérésre.