Uređaj za unutarnje mjerenje za utore i upuštenja 8-12 mm

Artikl br.: 435175 8-12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 8 mm - 12 mm
Uvodni promjer 8 mm
Minimalna širina utora 1,2 mm
najveća mjerna dubina 60 mm
maksimalni put širenja 4 mm
Vrsta proizvoda Precizni unutarnji mjerni uređaj

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 435175 8-12
EAN / GTIN 2050001055705
Broj proizvođača 19000002

Opis

Izvedba:

Uređaj za unutarnje mjerenje utora i upuštenja do maksimalne dubine utora od 5 mm.
Tipka ON s fiksnim područjem primjene. S HM klinom.

Napomena:

Do mjernog raspona od 530 mm na upit.