{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
mätområde | 8 mm - 12 mm | |
Införingsdiameter | 8 mm | |
Minsta insticksbredd | 1,2 mm | |
största mätdjup | 60 mm | |
Största expansionssträcka | 4 mm | |
Produktslag | Invändigt precisionsmätur |
Artikkelkode | 435175 8-12 | |
EAN / GTIN | 2050001055705 | |
Manufacturer number | 19000002 |