{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány | 8 mm - 12 mm | |
Effektív alkalmazási tartomány | 7,7 mm - 12,5 mm | |
Ismétlési pontosság | 1 µm | |
Mérésmélység | 45 mm | |
Tapintók száma | 6 | |
HM mérőtűk száma | 2 | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Furatmikrokátor |
Cikkszám | 435010 8-12 | |
EAN / GTIN | 2050001047915 | |
Gyártó száma | 62700300 |