Finomkijelző 130/5 µm

Cikkszám: 434674 130/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 20,50 € /(db)
  • 32,10 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
± méréstartomány 130 µm
Leolvasás 5 µm
Mérőerő 1 N
Szabad löket 2,5 mm
Befogószár ⌀ h6 8 mm
Méréstechnika analóg
Hossz 95 mm
Szélesség 63 mm
Magasság 20 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Finomkijelző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434674 130/5
EAN / GTIN 4059192014063
Gyártó száma 4333000

Leírás

Kivitel:

Zafír csapágyazású, zárt mérőmű, különösen robusztus, termelési területhez méretezve.Csekély átfordulási játék a szinte játékmentes, golyóvezetős mérőcsap miatt.Oldalirányú erőkkel szemben nem érzékeny.Egy darabból álló ház a maximális stabilitásért és pontosságért.Ütésvédelem az áttételkar segítségével, amely túlterhelésnél elemel. Konstans mérőerő a rúdrugó miatt. Nagy szabad löket a munkadarabok kényelmes behelyezéséhez. Elemelő gomb, vagy huzalos elemelő (extra tartozék) csatlakoztatható. Jól olvasható skálázás. 2 tűrésjelző a megengedett eltérés előzetes beállítására.

Kivitel - kép:

Tűrésjelölések
Csatlakozó
a 434930 sz. huzalos elemelőhöz
Finombeállítás
Rögzíthető (nullázás).

Felhasználás:

Összehasonlító mérőkészülékként sorozat- és egyedi ellenőrzésekhez.

Opcionális tartozék:

434930 sz. huzalos elemelőhöz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek