{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Méréstartomány | 4,5 mm - 12 mm | |
| Effektív alkalmazási tartomány | 4,15 mm - 12,5 mm | |
| Ismétlési pontosság | 1 µm | |
| Mérésmélység | 41 mm - 45 mm | |
| Tapintók száma | 13 | |
| HM mérőtűk száma | 2 | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Termék fajtája | Furatmikrokátor |
| Cikkszám | 435010 4,5-12 | |
| EAN / GTIN | 2050001047922 | |
| Gyártó száma | 62700000 | |
| Gyártó/felelős személy | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |