Leírás:
Az IP67-es Digitális, mélységmérő a következő előnyöket kínálja Önnek: Kiváló víz- és porállóság, így olyan megmunkálási helyzetekben is használható, ahol hűtőfolyadékot használnak A mérési eredmények közvetlen megjelenítése. Az eltolás gomb megnyomásával kompenzálható a horog szélessége (csak a horogmodellnél).
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Számjegy pontosság: 0,01 mm
Pontosság: ±0,03 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,03 mm
Ismételhetőség: 0,01 mm
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban szállítva, elemmel együtt.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év