Kézi próbapad SAUTER TVP-L.

Cikkszám: TVP-L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vizsgálópad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám TVP-L
EAN / GTIN 4045761139763
Gyártó száma TVP-L
L-szám L40250 2201

Leírás

Leírás:

  • Gyors és konzisztens mérés
  • Magas biztonsági szint: ismétlődő mérésekhez
  • Széles alkalmazási terület: és pontos mérési eredmények
  • Csúszókialakítás: távolságmérésekhez
  • Nagy alaplemez: nagy szerelési rugalmassággal
  • Alkalmas minden SAUTER erőmérőhöz 500 N-ig (pl. SAUTER FH-S. nem tartozék, részletek a 12. oldalon)
  • Digitális hosszmérő egység: - Mérési tartomány: max. TVP-L.- Leolvashatóság: 0,01 mm- Nullázás lehetséges- Előhosszúság kézzel állítható
  • Magas biztonsági szint az ismételt mérésekhez
  • Széles alkalmazási terület és pontos mérési eredmények
  • Diapozitív kialakítás távolságméréshez
  • Nagy alaplemez nagy szerelési rugalmassággal
  • Minden SAUTER erőmérőhöz 500 N-ig alkalmas

Jellemző:

  • Maximális mérőkamra magasság: 315 mm
  • Maximális lökethossz: 78 mm
  • Teljes méret Sz×D×H 150×233×420 mm
  • Nettó súly kb. 11 kg

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok