Manuele proefbank SAUTER TVP-L.

Artikelnummer: TVP-L
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Testbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer TVP-L
EAN/GTIN 4045761139763
Nummer fabrikant TVP-L
L-nummer L40250 2201

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snelle en consistente meting
  • Hoog veiligheidsniveau: voor herhaalde metingen
  • Breed toepassingsgebied: en nauwkeurige meetresultaten
  • Schuifontwerp: voor afstandsmetingen
  • Grote bodemplaat: met hoge montageflexibiliteit
  • Geschikt voor alle SAUTER-krachtmeters tot 500 N (bijv. SAUTER FH-S. niet inbegrepen, zie pagina 12 voor details)
  • Digitale lengtemeeteenheid: - Meetbereik: max. TVP-L.- Afleesbaarheid: 0,01 mm- Nulinstelling mogelijk- Voorlengte handmatig instelbaar
  • Hoog zekerheidsniveau bij herhalingsmetingen
  • Vele verschillende toepassingsmogelijkheden en nauwkeurige meetresultaten
  • Sledeconstructie voor afstandsmetingen
  • Grote bodemplaat met hoge bevestigingsflexibiliteit
  • Geschikt voor alle SAUTER krachtmeters tot 500 N (niet bij de levering inbegrepen)
  • Digitale lengtemeter:- Meetbereik: TVP-L. - nauwkeurigheid (cijferstap): 0,01 mm- nulstelling mogelijk- handmatige voorlengte resp. voorlengteaftrek mogelijk

Kenmerk:

  • Maximale hoogte van de meetruimte: 315 mm
  • Maximale slaglengte: 78 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 150×233×420 mm
  • Nettogewicht ca. 11 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u