• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

Banc d'essai manuel, une colonne guide TVP-L, Messbereich 500 N

Réf.: TVP-L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bancs d'essai

Numéros d’identification et classifications

Référence article TVP-L
EAN / GTIN 4045761139763
Réf. fabricant TVP-L
Article hors catalogue L40250 2201

Description

Description:

  • Mesure rapide et stable
  • Niveau de sécurité élevé pour mesures de répétabilité
  • Insertion multiple et des résultats de mesure précis
  • Construction sur chariot pour mesures de distance
  • Grand table de base avec une haute flexibilité de montage
  • Convient à tous les dynamomètres SAUTER jusqu’à 500 N (non fourni)
  • Mesure digitale de longueur

Caractéristique(s):

  • Hauteur de l’espace de mesure maximale: 315 mm
  • Longueur maximale de course: 78 mm
  • Dimensions totales L×P×H 150×233×420 mm
  • Poids net env. 11 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires