Banco de pruebas manual, una columna guía TVP-L, Messbereich 500 N

Número de artículo: TVP-L
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
Tipo de producto Banco de pruebas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo TVP-L
EAN / GTIN 4045761139763
Número del fabricante TVP-L
Número L L40250 2201

Descripción

Descripción:

  • Medición rápida y estable
  • Alto nivel de seguridad en caso de mediciones de repetición
  • Inserto múltiple y resultados de medición precisos
  • Construcción corredera para mediciones de distancia
  • Amplia placa base con una gran flexibilidad para la fijación
  • Adecuado para todos los instrumentos de medición de fuerza de hasta 500 N (no incluido en el suministro)
  • Sistema lineal de medida digital

Característica:

  • Altura máxima de la cámara de medición: 315 mm
  • Longitud de carrera máximal: 78 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 150×233×420 mm
  • Peso neto aprox. 11 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios