{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Viršutinės svarstyklių zonos nuskaitymas | 50 g | |
maksimalios svėrimo ribos | 0 kg - 150 kg | |
Padalos vertė | 20 g | |
Atkartojimas | 50 g | |
Gamintojo pavadinimas | Tipas EOC | |
Sąsaja | RS232C sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Reguliavimo laikas | 2 s | |
Minimalus vieneto svoris | 50 g | |
Svėrimo plokštės matmenys | 300×300 mm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Svoris neto | 5,2 kg | |
Produkto rūšis | Platforminės svarstyklės |
Produkto numeris | 479606 150 | |
EAN / GTIN | 4045761192201 | |
Gamintojo numeris | EOC 100K-2 |