{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 20 mm - 50 mm | |
Leolvasás | 0,005 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,006 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Mikrométerek száma | 4 | |
Beállító gyűrű ⌀ | 25 / 40 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 429055 20-50 | |
EAN / GTIN | 4946368517599 | |
Gyártó száma | 368-913 |