{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 6 mm - 12 mm | |
Leolvasás | 0,001 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,004 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Mikrométerek száma | 3 | |
Beállító gyűrű ⌀ | 8 / 10 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 429050 6-12 | |
EAN / GTIN | 4946368517575 | |
Gyártó száma | 368-911 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Holtest furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 6-12mm
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
1 091,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
898,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Mikrométerek száma | 3 | 3 |
Beállító gyűrű ⌀ | 8 / 10 mm | 8 / 10 mm |
Mérődob osztás | 1/50 mm | 1/50 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méréstechnika | analóg | analóg |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer | 3 pontos furatmikrométer |