Körfutás-ellenőrző készülék RPG 50 mm

Cikkszám: 443300 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Görgőtípus hengeres görgők
Maximális munkadarab ⌀-höz 50 mm
Munkadarab ⌀ 4 mm - 50 mm
Alaplap hossza 400 mm
Alaplap szélessége 160 mm
Tekercs ⌀ 50 mm
Súly 11 kg
Termék fajtája Kör- és síkfutásmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 443300 50
EAN / GTIN 2050001944733
Gyártó száma B700500004 RPG 450

Leírás

Kivitel:

Robusztus szerkezet előfeszített gördülőcsapágyakkal.
RPG típus sorozatgyártásban végzett vizsgálatokhoz, 2 billenő tartóval és 1 mérőszánnal (30-as méret kivételével).

Felhasználás:

Forgó alkatrészek külső, belső és sík felületeinek vizsgálatára.

Pontosság:

Körfutási pontosság 0,002 mm.

Tartalom:

Kezelőkulcs és lehúzókő, (mérőórák nélkül).

Opcionális tartozék:

Keresztszán a sík felület mérésére. Mérőszán csúcstámasszal, ill. tartógörgőkkel. Csuklós kar mérőeszköz felfogóval.Keményfém felfekvő görgők.
Elektromos meghajtás szabályozó trafóval. Pneumatikus kihajtható tartókar feszítő görgővel.

Figyelem:

Minden készüléktípus más görgőtípussal rendelkezik (beszúró görgők ill. hengeres görgők) külön rendelésre.