{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső méret hossz | 275 mm | |
Külső méret szélesség | 125 mm | |
Külső méret magasság | 43 mm | |
Hossz G-ben | 11 | |
Szélesség G-ben | 5 | |
Belső méret hossz | 266 mm | |
Belső méret szélesség | 103 mm | |
Belső méret magasság | 33 mm | |
Termék fajtája | Box |
Cikkszám | 412474 MS150 | |
EAN / GTIN | 4062406698034 |