Kivitel:
Gyors, pontos infravörös hőmérsékletmérő ikonokkal és joystickkal egyszerűen és kényelmesen kezelhető menüvezérléssel. Az 50:1 optika biztonságos méréseket tesz lehetővé nagy távolságról is. A 4 pontos lézer pontosan megjelöli a mérési területet és megakadályozza a téves méréseket.
- Automatikusan módosítható kibocsátási fok a 474120 sz. OF méretű felületi érzékelővel felhasználva.
- Online mérés a díjmentesen elérhető szoftver segítségével.
- Memória 200 mért értékhez vagy 20 kibocsátási szög értékhez.
- Kapcsolható kijelző megvilágítás.
- Optikai és akusztikus riasztás határérték-túllépésnél.
Tartalom:
3 elem
081561 sz., LR6 méret és kalibrálási jegyzőkönyv.
Opcionális tartozék:
Mérőérzékelő
474120 sz. OF méret, az EasyClimate szoftver díjmentesen letölthető.