Műanyagcső-vágó olló 42 mm

Cikkszám: 819681 42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Max. ⌀-höz 42 mm
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 819681 42
EAN / GTIN 095691234988
Gyártó száma 23498

Leírás

Kivitel:

Markolat ergonomikus mélyedésekkel 1/2 col távolságokban csövek gyors méréséhez. Racsnis mechanizmus és teflon bevonatú X-CEL® penge (a 63 méretnél) a rövidebb vágási idő érdekében optimális nyomás eloszlatással az műanyagnál.

Felhasználás:

PE-, PP-, VPE-, PB- és PVDF-csövek vágásához. (Nagyon kis falvastagság esetén csak feltételesen lehetséges.) Különösen alkalmas karmantyúhegesztés előkészítéséhez. Csővágó olló könnyű vágáshoz.

Alkatrész:

Tartalék kést lásd a 819686 sz. alatt.

Figyelem:

Tömlővágó ollókat lásd 769940, 769960 és 769980. sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok