Behelyezhető fordítható racsni bitekhez

Cikkszám: 6408-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Alapméret S 30 mm
Rátűző szár 9×12 mm
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6408-1
EAN / GTIN 4000896027590
Gyártó száma 6408-1
L-szám L60140 1013

Leírás

Leírás:

  • Hatszög, üreges hajtás 8 =5/16
  • 30 fog ∙ működési szög 12°
  • Bit befogó
  • Süllyesztékes kovácsolással
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Push-in négyzet 9 x 12 mm
  • Kimenet: Hatlapú üreges 8 mm (5/16 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 61 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,13 kg.
  • Fogak száma: 30 (működési szög 12°)
  • A beállító szerszám L2-es mérőmérete: 30 mm
  • A fej vastagsága: 15 mm
  • Fejvastagság (A1): 15,3 mm
  • Fejszélesség b: 30 mm

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek