Kivitel:
Nagy pontosságú, elektronikus nyomaték-csavarhúzó nagyméretű, jól leolvasható kijelzővel.
- Kijelzés: Track üzemmód (folyamatos) és Peak üzemmód (csúcsérték).
- Memória kapacitás: akár 1000 mért érték.
- Csatlakozó: a tárolt mért adatok USB kábellel számítógépre továbbíthatóak. 2 mérési üzemmód érhető el:
- Csavarozás üzemmód (nyomaték irányérték megadása jelzési határértékkel).
- Szerelés üzemmód (alsó és felső tűrés határértékek megadása). A mindenkori mérési eredményt LED-ek és berregők jelzik.
Mértékegységek: cNm, lbfin, kgfcm, ozfin
Felhasználás:
Nyomatékellenőrzés; csavarok ellenőrzött meghúzása egyes csavarkötések, vagy kis sorozatok esetén.
Szabvány:
DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.
Tartalom:
A lítium-ion akkumulátort és a
655265 sz. USB-adatátviteli kábelt tartalmazza.
Figyelem:
A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.