Alkatrésztartó doboz „Assorter“ 18

Cikkszám: 693480 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
593 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Rekeszek száma 18
Külső méret hossz 240 mm
Külső méret szélesség 195 mm
Külső méret magasság 43 mm
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 693480 18
EAN / GTIN 5733439136167
Gyártó száma 136167

Leírás

Kivitel:

Az erős zsanérok és tolózárak megakadályozzák az átlátszó fedél kinyílását. A fedél U-profiljai megakadályozzák a tartalom összekeveredését.
Ház és fedél polipropilénből. Fix felosztással.

Elhelyezés:

Rekeszek száma hossz×szélesség: 18 db 55×39 mm