{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 140 mm | |
Pofahossz | 37,5 mm | |
Pofaalak | kerek-hegyes | |
Szabvány | DIN ISO 5745 | |
Pofák kivitele | belül sima | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Fogó anyaga | Króm-vanádium acél | |
Fogó felülete | krómozott | |
Termék fajtája | Laposfogó |
Cikkszám | 712000 140 | |
EAN / GTIN | 4003773043102 | |
Gyártó száma | 32 21 135 |