Csuklós körmöskulcs bütyökkel 20-35 mm

Cikkszám: 628000 20-35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
131 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 775D
Gyártó jelölése 775D
Anya külső ⌀ 20 mm - 35 mm
Teljes hossz 165 mm
Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628000 20-35
EAN / GTIN 4020772051730
Gyártó száma 51730

Leírás

Kivitel:

Csuklós körmöskulcs
Speciális acél, köszörült, edzett és nikkelezett.

Felhasználás:

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.