9507 SB 4 az 1-ben bit 2, 2,5; 5; 6 x TX 25 x 37 mm

Cikkszám: 05073202001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05073202001
EAN / GTIN 4013288225276
Gyártó száma 05073202001
L-szám L60020 5040

Leírás

Leírás:

  • Négy különböző csavarprofil (2,5, 5,0, 6,0 méretű hatlapfejű csavarok és TX 25 méretű TORX® csavarok) egyetlen bit segítségével működtethető.
  • A hatalmas helytakarékosságnak köszönhetően a bit kiválóan alkalmas mobil használatra.
  • Jelentős, több mint 50%-os súlymegtakarítás.
  • A nagy profilok használhatóságát a kisméretű rugózó meghajtók teszik lehetővé.
  • A bit 1/4″-os hatszögletű meghajtóval (Wera Connection Series 1) rendelkezik, ezért kompatibilis a Z..
  • B.
  • A Rapidaptor segítségével bitratchetek és bittartók használhatók.

Előny:

  • Innovatív, extrém kompakt 4 féle bit – csupán egy bit négy különböző csavarmérethez.
  • Alkalmas 2,5; 5,0; 6,0 méretű hatlapfejű csavarokhoz és TX 25 TORX® csavarokhoz
  • Kemény, az univerzális betét számára
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 1)

Tartalom:

  • 9507 SB 4 az 1-ben bit 2, 2,5; 5; 6 x TX 25 x 37 mm