{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kémiai alap | Metakrilát-észter | |
Dinamikus viszkozitás | 400 mPas - 800 mPas | |
Sűrűség | 1,08 g/cm3 | |
Alak | folyékony | |
Lobbanáspont | 100 °C | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 180 °C | |
Száradás | 10 min - 20 min | |
Üzemi szilárdság | 3 óra - 6 óra | |
Tulajdonság | Fluoreszkál UV fény alatt | |
Fenntarthatóság | GARANT GreenPlus | |
Alkalmas anyagok | Fém | |
Max. M menetmérethez | M26 | |
Menetmérethez, col | 3/4 coll | |
Maximális hézagméret | 0,15 mm | |
Szilárdsági osztály | Közepes szilárdságú | |
Legkisebb leszakadási nyomaték | 15 Nm - 25 Nm | |
Szétszerelés | Normál szerszámmal | |
Festék | barna | |
Űrtartalom | 50 ml | |
Tárolási hőmérséklet | 5 °C - 23 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 24 monat | |
Sorozat | GreenPlus | |
Termék fajtája | Tömítőanyag |
Cikkszám | 088064 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423476 | |
Gyártó száma | 088064 50 |