Kivitel:
Termék színe: Tan
Nagyon jó a fagyasztott termékek csomagolására
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 50 mm
Leírás:
A Scotch® Adhesive Tape 3739 egy nagy teljesítményű csomagolóanyag ragasztószalag, amely csendesen feltekerhető. A bilaxiálisan feszített polipropilén fóliából készült hordozóanyag szintetikus gumi ragasztóval van bevonva
Jellemző:
Nagy nyírószilárdság és kezdeti tapadás a KRAFT és a tesztbélés kartonokhoz// Megbízható csomagoló ragasztószalag közepes és nehéz csomagoláshoz
Magas kezdeti tapadás és nyírószilárdság a farostlemezen// Nagyon jó a fagyasztott termékek csomagolására
A termék alkalmas minden olyan hőmérsékletre, amely a szállítás és a csomagolt termékek tárolás-je során gyakran előfordul
A ragasztószalag még durva kezelés esetén sem szakad el, és csillapítja az ütéseket
Figyelem:
csomagoló ragasztószalag közepes súlyú és nagy újrahasznosított kartonokhoz
Farostlemez kartonok egytérfogatú tömítéséhez