Univerzális csipesz hornyolt 120 mm

Cikkszám: 92 01 05
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 92 01 05
EAN / GTIN 4003773086758
Gyártó száma 92 01 05
L-szám L70010 2173

Leírás

Leírás:

  • Az univerzális csipeszek alkalmasak az igényes szabványos alkalmazásokhoz és a precíziós munkákhoz
  • Széles modellválaszték: egyenes, szögletes, markolófelületek és fogantyúk sima vagy fogazott, tűhegyes, hegyes vagy tompa végekkel, valamint különböző hosszúságúak
  • Az elektronikai ipar, az óragyártók és az ékszerészek számára
  • Kiváló minőségű rozsdamentes acél: nagy szívósság és nagyon jó korrózióállóság a légköri környezetek széles skálájával és számos korróziós anyaggal szemben

Jellemző:

  • Felület: matt
  • Kialakítás: Egyenes
  • A hegy szélessége (A): 0,17 mm
  • Szélesség (B): 6mm
  • Csipesz csúcsának változata: Tompa
  • Korrózióálló: igen
  • Savállóság: Kiváló
  • ESD-tesztelt: nem
  • VDE-ellenőrzés: nem
  • Iparágak: Ipar Elektronika Órakészítők Ékszerészek Laboratóriumok biológiai és orvosi alkalmazásokban
  • Mágneses: nem mágnesezhető (80%)
  • Viselkedés: Vezetőképes
  • Frosted
  • Recézett

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz