{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Rádiusz r | 0,2 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Rádiuszkontúr tűrés | ± 0,05 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,5×r szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Kis ⌀ D3 | 7,6 mm | |
Nagy ⌀ D2 | 8 mm | |
L2 +0,5 | 2 mm | |
Élhossz Lc | 0,2 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Rádiuszmarás | előre és hátra | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Ujjmaró |
Cikkszám | 208170 0,2 | |
EAN / GTIN | 4045197198389 | |
Gyártó száma | 208170 0,2 |