VHM saroklekerekítő maró, kétoldalas 1,8 mm

Cikkszám: 208170 1,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Rádiuszkontúr tűrés: ± 0,05
  • Fogak száma Z: 4

Termékadatok

Technikai adatok

Rádiusz r 1,8 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Rádiuszkontúr tűrés ± 0,05
Fogak száma Z 4
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5×r szélezésnél
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Kis ⌀ D3 8,4 mm
Nagy ⌀ D2 12 mm
L2 +0,5 6 mm
Élhossz Lc 1,8 mm
Teljes hossz L 100 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Rádiuszmarás előre és hátra
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,01 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Ujjmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 208170 1,8
EAN / GTIN 4045197457196

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
115
Alu > 10% Si
N
70
Acél < 500 N/mm²
P
65
Acél < 750 N/mm²
P
65
Acél < 900 N/mm²
P
40
Acél < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Extra hosszú szár.
Duplán köszörült fejrész negyedkör profillal.
Tűrés:
Méret = Rádiusz r ± 0,05 mm.

Felhasználás:

Kontúros élek előre- és hátrasorjázásához.
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
    Rádiusz r (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz