HOLEX Clever Tap gépi menetfúró HSS-E bevonat nélkül

Cikkszám: 138095
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
158 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: NPT
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Menet szabvány: ANSI B 1.20.1

Leírás

Kivitel:

HOLEX Clever Tap:
Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színre felületkezelt menetprofil.

Felhasználás:

Kúpos csőmenethez (NPT) ANSI B1.20.1 szerint, tömítőanyagos menetekhez. Magfurathoz vegye figyelembe a megadott minimális mélységet (lásd a táblázatot).

Ajánlás:

Magfurat ⌀ A:
Készítsen hengeres előfuratot dörzsár alkalmazása nélkül.
Magfurat ⌀ B:

Készítsen hengeres előfuratot és ezt követően végezze el a dörzsárazást 1:16 kúpos dörzsárral (lásd 162650 sz.). Ezután a Dmax etalonnal (lásd a táblázatot) ellenőrizhető a kúpos furat ⌀-je a sík oldalon. A magfurat B változat szerinti előkészítése a menetvágás legnagyobb folyamatbiztonságú elkészítését teszi lehetővé.
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
    NPT Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz