Sarokmaró 90° MEV 32/4 mm

Cikkszám: 226420 32/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 40 mm
Vágóélek száma Z 4
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 6 mm
Teljes hossz Lges 35 mm
Felfogó furat ⌀ 16 mm
⌀ D3 27 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 59 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 62 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,44 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 26,25 mm
Hozzávaló váltólapka TOMT060508
Váltólapka csavar 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 226420 32/4
EAN / GTIN 4960664914265
Gyártó száma THN08500

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű maró új fejlesztésű háromszög váltólapkával sarok- és horonymaráshoz és ferde anyagba merüléshez alacsonyabb forgácsoló erők és nagyobb stabilitás mellett.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Betétek