Leírás:
Závitové frézy - plné, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 3 mm, průměr řezu (DC) 2,4 mm, celková délka (OAL) 38 mm, jmenovitý průměr závitu (a), jmenovitý průměr závitu (a), velikost závitu (a), velikost závitu (a)
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 3 mm
- Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 2,4 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Teljes hossz (OAL) 38 mm
- Osztás kívül 0,50-0,80 mm
- 0,50-0,80 mm-es belső osztás
- Pitch TPI External (TPI Ext) 48-32 threads/″
- Pitch TPI belső (TPI Int) 48-32 szál/ ″
- Hüvely tengelye, kerek
- Menetforma típusa (THFT) M60
- Menetátmérő (a)
- Tényleges hossz (LU) 7,1 mm