{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 22 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 1833 | |
Tűrés névleges ⌀ | js14 | |
Típus | N | |
Fogásvételi irány | vízszintes | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Fogak száma Z | 8 | |
Nyak ⌀ D1 | 10,2 mm | |
Teljes hossz L | 67 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Élhossz Lc | 6 mm | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Színes gyűrű | zöld | |
Alak | D | |
Termék fajtája | Száras szögmaró |
Cikkszám | 208029 22 | |
EAN / GTIN | 4062406397715 |