Fresa ad angolo in HMI, Forma D 45° 22 mm

Codice art.: 208029 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 1833
  • Tolleranza ⌀ nominale: js14
  • Modello: N
  • Direzione di avanzamento: orizzontale
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 22 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 1833
Tolleranza ⌀ nominale js14
Modello N
Direzione di avanzamento orizzontale
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Numero denti Z 8
⌀ Posizione libera D1 10,2 mm
Lunghezza complessiva L 67 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Lunghezza taglienti Lc 6 mm
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,043 mm
Tolleranza codolo h6
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Colore collarino verde
Forma D
Tipo di prodotto Frese ad angolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 208029 22
EAN / GTIN 4062406397715

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
105
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
90
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con nuovo rivestimento ad alte prestazioni per garantire la massima durata.
Tolleranza angolare ±8 primi.

Nota:

Per la fresatura di guide nella realizzazione di stampi o attrezzature.
Prodotto più recente per n. art. 208036.
Avanzare con fz al 50% fino a piena lavorazione.
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
    ⌀ js14 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello