Körfűrésztárcsa fémhez, váltakozó fogak élezve univerzális 160 mm

Cikkszám: 584095 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Lap ⌀ D 160 mm
Furat ⌀ 20 mm
Menesztőfuratok száma/⌀/osztókör 2/6/32 mm
Fogak száma 42
Vágási szélesség B 2 mm
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 584095 160
EAN / GTIN 4045197220929

Leírás

Kivitel:

Keményfémbetétes, precíziós kivitelben nagyszilárdságú törzslappal, zajcsillapított. Nagyvonalúan méretezett keményfém élek gyakori utánköszörüléshez.
Felfogó furattal ⌀ 20 mm.

Felhasználás:

Kör-, lap-, inga-, fejező- és gérvágó fűrészgépekhez.
Univerzális körfűrésztárcsa különböző anyagok vágásához, mint lapos- és szögvasak, alumínium és már színes- és könnyűfémek. Lapos fogak élezve 250 mm ⌀-ig, váltakozó fogak élezve 300 mm ⌀-től.

Figyelem:

További körfűrésztárcsák a 17. termékcsoportban találhatók.
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
    Lap ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz