{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | AD6SX800 | |
Min. furat ⌀-höz Dmin | 4,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Emelkedés | 0,5 − 0,7 mm | |
f | 1,95 mm | |
t | 0,4 mm | |
Beszúrási szélesség w | 0,06 mm | |
S | 0,35 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270649 3 | |
EAN / GTIN | 2050002067325 | |
Gyártó száma | A04.MT05.01.15.42MR X800 |